| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000371530 Herst.-Nr.: 3450/9 EAN/GTIN: 4029201014483 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 EN · EN 374-3 · Kat. III · Material: Nitril · vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung · öl- und fettabweisend · gutes Tastgefühl · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · chemikalienbeständig und lebensmittelgeeignet · Anwendung: für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, Werkstätten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 0 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Ausführung: lebensmittelgeeignet · Stärke ca.: 0,40mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Länge ca.: | 320 mm | Farbe: | grün | Marke: | ASATEX | Material: | Nitril mit BW-Beflockung | Norm: | EN 388, EN 374 | PSA-Kategorie: | III | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Abriebfestigkeit Level 4, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 0 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,39* | € 1,81* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 1,41* | € 1,83* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,47* | € 1,91* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,48* | € 1,92* | | | | Lager 4BULW | | | | 12 | | pro Paar | € 5,59* | ab € 1,49* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|