Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe Green Barrier Flex Gr.10 grün EN 388,EN 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391095
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3451-10
EAN/GTIN:
     4059904148147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert, paarweise verpackt, für Lebensmittelkontakt Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 0 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,35mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 % / N = Essigsäure 99 % / O = Ammoniakwasser 25 %
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
330 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Marke:
NITRAS
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 1,21*
3 Tage
1512
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,31*
1 Tag
2016
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,98*
€ 1,32*
1 Tag
2016
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,32*
Lager 4BULW
1412
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,02*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,02* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.