Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LeiKaFlex 1466 Gr.8 grau EN420+EN388 PSA II LEIPOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391413
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     1466 Gr.8
EAN/GTIN:
     4041095146620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
8
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon/ Elastan mit Nitril-Mikro-Schaum
Norm:
EN420+EN388
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,71*
4 Tage
288
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,90*
2 Tage
384
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,42*
€ 1,91*
Lager 4BULW
269
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,50*
€ 2,00*
7 Tage
384
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,50* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,65*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,70*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,66*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,55*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,55*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,55*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,23*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,24*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 408,24*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 407,00*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 405,59*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 405,28*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 405,24*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 405,41*
Ähnlich
BIG
2432-10
ab € 407,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.