Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage BIG X 120cm Alu.rot ± 0,5mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000857284
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1373401
EAN/GTIN:
     9002719015505
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · für höchste Anforderungen · ergonomisch geformtes Alu-Profil mit thermoresistenten Präzisions-Libellen · Horizontallibelle mit Vergrößerungslinse · mit patentierter FOCUS-Libelle · gute Ablesbarkeit auch an dunklen Stellen durch Fluoreszenz der Libellen · Licht- und Ladungsresistente Libellen · ab 100 cm Länge mit zweiter Vertikallibelle · schockabsorbierende Endkappen bei senkrechtem Fall · Genauigkeit Normallage: 0,50 mm/m, bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Material:
Aluminium
Marke:
SOLA
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,26*
€ 38,42*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 35,32*
€ 46,83*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 35,76*
€ 46,88*
3 Tage
16
1
€ 9,95*
ab € 35,90*
€ 47,28*
Lager 4BULW
15
1
€ 5,59*
ab € 40,40*
€ 53,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,33*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 26,98*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,53*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,95*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373301
ab € 26,28*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373501
ab € 37,18*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,18*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1371101
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.