Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerbolzen R 88561 FAZ II 12/20 A 4 20 Stück FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231347
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885619400120020
EAN/GTIN:
     4048962006483
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Artikel 88561 A 4 FAZ II FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe - Abmessung: FAZ II 12/ 20 VE=S (20 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88561.940· Länge 20mm· Normart REYHER-Artikel 88561
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Material:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typ:
FAZ II
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, bolzenanker edelstahl, Anker, Reyher, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,7237*
€ 3,4237*
3 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 3,3964*
€ 4,2264*
Lager 4BULW
98
20
€ 5,59*
ab € 3,8378*
€ 4,7178*
7 Tage
140
20
€ 5,99*
ab € 3,7493*
€ 4,7704*
1 Tag
140
20
€ 5,45*
ab € 3,87*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,7178*
€ 5,61418
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,6878*
€ 5,57848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4278*
€ 5,26908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3078*
€ 5,12628
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,8378*
€ 4,56698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,356* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
543980
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.