Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 501415 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 501415 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 120 mm
Fischer 501415 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 120 mm
Fischer 501415 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 120 mm
Fischer 501415 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 120 mm
Fischer 501415 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 120 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84619688
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501415
EAN/GTIN:
     4048962006483
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
110 mm
Schraubenlänge
71 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M12
Zertifizierung
C1, C2, ETA-05/0069
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,3764*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,2764*
€ 5,08892
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,1564*
€ 4,94612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9864*
€ 4,74382
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,8364*
€ 4,56532
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,3764*
€ 4,01792
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
501409
ab € 3,0516*
Ähnlich
fischer
501410
ab € 3,8076*
Ähnlich
fischer
501414
ab € 3,5819*
Ähnlich
fischer
501418
ab € 3,7049*
Ähnlich
fischer
501411
ab € 4,4011*
Ähnlich
fischer
501412
ab € 5,8134*
Ähnlich
fischer
501413
ab € 3,137*
Ähnlich
fischer
501419
ab € 4,7475*
Ähnlich
fischer
501416
ab € 73,462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.