Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckbitadapter 7774/1 1/4 Zoll 9x12mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000377360
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078640001
EAN/GTIN:
     4013288196316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
geeignet für die Aufnahme von Bits mit 6,3 mm (1/4″)-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme · CV-Stahl geschmiedet · matt verchromt · mit Stiftsicherung Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 22,0mm · Gesamtlänge Kopf: 25,0mm · Höhe: 12,5mm · Stichmass: 17,5mm
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
42 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
WERA
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,18*
€ 23,23*
€ 4,90*
ab € 19,42*
€ 25,57*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 20,11*
€ 25,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,24*
€ 25,96*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 21,90*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 90,61*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 96,98*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 102,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.