Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7774/1 Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4", 9x12 mm, 1/4" x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 7774/1 Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4", 9x12 mm, 1/4" x 42 mm
Wera 7774/1 Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4", 9x12 mm, 1/4" x 42 mm
Wera 7774/1 Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4", 9x12 mm, 1/4" x 42 mm
Wera 7774/1 Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4", 9x12 mm, 1/4" x 42 mm
Wera 7774/1 Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4", 9x12 mm, 1/4" x 42 mm
Wera 7774/1 Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4", 9x12 mm, 1/4" x 42 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1175898
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078640001
EAN/GTIN:
     4013288196316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1.
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4"; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge:
42 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,18*
€ 23,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,42*
€ 25,57*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 20,11*
€ 25,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,24*
€ 25,96*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 21,90*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 90,61*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 96,98*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 102,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.