Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
helit Papierkorb "the green german", 18 Liter, rot-lila (5171068)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5171068
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6405825
EAN/GTIN:
4012086022810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
helit Papierkorb "the green german", 18 Liter, rot-lila
rund, umlaufender Griffrand, aus recyceltem Kunststoff
(mindestens 80% Post-Consumer Material),
oberer Durchmesser: 315 mm, Höhe: 331 mm
(H6405825)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Papierkörbe
>
Papierkörbe, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
kunststoff-papierkorb 18l rot
,
kunststoff papierkorb
,
helit kunststoff-papierkorb
,
Papierkörbe
,
Papierkörbe, Kunststoff
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 2,90*
Lager 2478
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,09*
Lager 1498
2 Tage
19
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,18*
Lager 94QG7
3 Tage
44
1
€ 2,90*
ab € 2,31*
€ 3,30*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 3,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helit H6405895 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H6405895
ab € 1,89*
Sonstiges
Swirl 215871 Abfallbeutel 35 l Schwarz 10 Stück(e)
Swirl
215871
ab € 2,27*
Sonstiges
Abfallsäcke HDPE, 35L, transparent,650x580mm, PS 7,5my, 25 St/Ro.
k.A.
410115
ab € 0,87*
Sonstiges
Papierkorb 18l H331xØ315mm m.Griffrand Ku.blau HELIT
helit innovative Büroprodukte
H6405834
ab € 1,89*
Sonstiges
Papierkorb 18l H331xØ315mm m.Griffrand Ku.lichtgrau HELIT
helit innovative Büroprodukte
H6405882
ab € 1,88*
Sonstiges
Papierkorb the green german 18l, grün
helit innovative Büroprodukte
H6405852
ab € 1,89*
Sonstiges
Tragegriff-Müllbeutel Swirl 35l
Swirl
Nr.: 476110
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen