Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
HYGOSTAR Arbeitshandschuh Ergo Flex, grau/schwarz, XL (6496044)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6496044
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
33293
EAN/GTIN:
4015544332933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HYGOSTAR Arbeitshandschuh Ergo Flex, grau/schwarz, XL
aus Nylon-Feinstrick, mit Strickbund, 1/4 Nitril-PU-
Beschichtung an Innenhand & Fingerkuppen, guter Nass- &
Trockengriff, abriebfest, Länge: 260 mm,
(33293)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Handschuhe
>
Arbeits-Handschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
pu grey montagehandschuh
,
pu beschichtete handschuhe
,
noppenhandschuh xl
,
Handschuhe
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
10
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 23,62*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 18,94008*
€ 26,35008*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 20,27*
€ 27,55*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 28,48*
Lager 467
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 24,83004*
€ 34,01004*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,35008*
€ 31,3566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,20008*
€ 27,6081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,94008*
€ 22,5387
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,57834* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feinstrickhandschuhe Ergo Flex, Nitril-PU-Beschichtung, 7/S, grau-schwarz, L: 23cm
Hygostar
33296
ab € 14,40*
Ähnlich
Feinstrickhandschuhe Ergo Flex, Nitril-PU-Beschichtung, 8/M, grau-schwarz, L: 24cm
Hygostar
33295
ab € 14,41*
Ähnlich
Feinstrickhandschuhe Ergo Flex, Nitril-PU-Beschichtung, 9/L, grau-schwarz, L: 25cm
Hygostar
33294
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen