Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe Ergo Flex, Nitril-PU-Beschichtung, 10/XL, grau-schwarz, L: 26cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM33293
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33293
EAN/GTIN:
     4015544932935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Ergo Flex besitzt eine sehr rutschfeste und griffige Innenseite. Ein elastischer Strickbund sorgt für eine angenehme Passform. Der Arbeitshandschuh verfügt über ein atmungsaktives und sehr reißfestes Material. Zudem sorgt eine spezielle Nitril-PU-Beschichtung an Innenhand und Fingerkuppen für eine hohe Fingerfertigkeit und Abriebfestigkeit. Der Ergo Flex eignet sich vor allem für mittlere mechanische Risiken.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Größe:
10/XL
Länge:
26 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 23,62*
1
€ 5,50*
ab € 18,94008*
€ 26,35008*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 20,27*
€ 27,55*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 28,48*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 24,83004*
€ 34,01004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,71*
€ 29,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,77*
€ 28,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,68917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 275,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
33296
ab € 14,40*
Ähnlich
Hygostar
33295
ab € 14,41*
Ähnlich
Hygostar
33294
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.