| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70011228 Herst.-Nr.: ITH4M/10 03 EAN/GTIN: 4016946713115 |
| | |
|
| | |
| FRANKEN Magnet-Tasche / Dokumentenhalter, DIN A4, blau aus Hartfolie, matt, dokumentenecht, Stärke 0,32 mm, magnetisch, auf vier Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen (7 mm) angebracht, Format: 316 x 229 mm beinhaltet: 10 Stück (ITH4M/10 03) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 35,70* | € 48,21* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,66* | € 48,24* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 35,63* | € 48,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,63* | € 51,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|