Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HP Switch 5412R zl2 (Modular) J9822A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 509
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
509-3707024
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9822A
EAN/GTIN:
0888182309032
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Switch Chassis
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Lager 509
>
Netzwerk
>
Netzwerkgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Switch-Modul
,
sfp switch hp
,
sfp switch
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2.385,72*
€ 2.550,76*
Lager 9655
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.754,37*
€ 3.967,40*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.961,41*
€ 4.177,60*
Lager 173
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.059,42*
€ 4.256,61*
Lager 509
Frei Haus
ab € 4.184,44*
€ 4.399,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.399,57*
€ 5.235,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.363,46*
€ 5.192,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.253,74*
€ 5.061,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.198,09*
€ 4.995,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.184,44*
€ 4.979,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 509
Versand:
Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 509
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 5400R 1100W PoE+ zl2 Power Supply Netzteil
HP
J9829A
ab € 675,86*
Zubehör
HP 5400R zl2 Management Module
HP
J9827A
ab € 875,11*
Zubehör
HP HPE 24-port 10/100 PoE+ v2 zl Module
HP
J9547A
ab € 849,74*
Zubehör
HP HPE X450 4U/7U Universal 4-post Rackmount Kit
HP
J9852A
ab € 249,76*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
ab € 34,89*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
ab € 37,40*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
ab € 71,16*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ835A
ab € 39,47*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
ab € 110,13*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ836A
ab € 50,65*
Zubehör
Aruba J9829A Switch-Komponente Stromversorgung
Aruba
J9829A
ab € 569,87*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 20-port 10/100/1000BASE-T PoE+ MACsec / 1-port 40GbE QSFP+ v3 zl2 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
HP
J9992A
ab € 4.094,83*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+ MACsec v3 zl2 Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
HP
J9986A
ab € 1.143,25*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 8-port 1G/10GbE SFP+ MACsec v3 zl2 Module Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
HP
J9993A
ab € 1.642,39*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise J9828A Switch-Komponente Stromversorgung
HP
J9828A#ACC
ab € 291,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen