Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft/Wasser-Wärmetauscher f. Wandanbau 1250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     513-3215100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3215100
EAN/GTIN:
     4028177245358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 1,25 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 200 x 950 x 100 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177245358
Herstellerartikelnummer:
3215100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003215100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3215100, SK LUFT/WASSER-WÄRMETAUSCHER
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3215100
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Nutzkühlleistung (L35W10 200l/h):
1,25
Nutzkühlleistung (L35W10 400l/h):
1,3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 777,63*
€ 847,11*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,09*
€ 847,13*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 804,22*
€ 873,83*
Frei Haus
ab € 794,52*
€ 873,83*
€ 5,95*
ab € 809,34*
€ 884,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,13*
€ 1.008,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,53*
€ 1.004,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,58*
€ 977,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,43*
€ 954,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,09*
€ 928,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,25*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,39*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 22,46*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,71*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 105,99*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 34,14*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 85,16*
Zubehör
Rittal
3201970
ab € 140,19*
Zubehör
Rittal
3201960
ab € 163,24*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.