Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen,IP55,19"-Profile standard,RAL7035,BHT 800x2000x800mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5307.134 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5307.134 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     513-5307134
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5307134
EAN/GTIN:
     4028177944961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x2000x800 mm, 42 HE,IP 55, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177944961
Herstellerartikelnummer:
5307134
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005307134
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5307134, VX IT std. RAL 7035 BHT 800x2000x800
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5307134
Höhe:
2000.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 932,81*
€ 1.031,53*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 957,19*
€ 1.056,46*
€ 65,00*
ab € 994,13*
€ 1.093,56*
€ 53,00*
ab € 1.008,14*
€ 1.103,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.010,88*
€ 1.106,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,46*
€ 1.257,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,33*
€ 1.248,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,96*
€ 1.189,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,53*
€ 1.163,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,19*
€ 1.139,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 328,67*
Zubehör
Rittal
5501725
ab € 138,86*
Zubehör
Rittal
5501685
ab € 115,86*
Zubehör
Rittal
7186735
ab € 49,51*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 49,29*
Zubehör
Rittal
5501665
ab € 61,93*
Zubehör
Rittal
5501705
ab € 70,88*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 12,64*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 24,67*
Zubehör
Rittal
5501430
ab € 26,04*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 51,68*
Zubehör
Rittal
5302120
ab € 80,56*
Zubehör
Rittal
5302021
ab € 28,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.