Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 32A/1P CEE 16xC13 + 2x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7979.112 Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.112 Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     513-7979112
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979112
EAN/GTIN:
     4028177947412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x845x70, IEC 60320: 16 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 32A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
18
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947412
Herstellerartikelnummer:
7979112
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979112
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
18
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979112, PDU basic 32A/1P CEE 16xC13+2xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979112
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 179,64*
€ 210,26*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,20*
€ 221,08*
Frei Haus
ab € 195,44*
€ 226,39*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,85*
€ 227,97*
€ 5,95*
ab € 198,92*
€ 230,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,54*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,20*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,91*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,64*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,80*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,45*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 163,06*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 836,26*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 818,19*
Zubehör
Rittal
7979722
ab € 129,05*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 20,97*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,87*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.