Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 16A/3P CEE 42xC13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7979.142 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.142 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     513-7979142
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979142
EAN/GTIN:
     4028177947580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x1405x62 mm, IEC 60 320: 42x C13, 230 V, 3~, 16 A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947580
Herstellerartikelnummer:
7979142
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979142
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
42
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979142, PDU basic 16A/3P CEE 42xC13
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979142
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 232,90*
€ 269,79*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,30*
€ 275,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,95*
€ 283,91*
€ 5,95*
ab € 248,99*
€ 287,28*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,55*
€ 289,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,56*
€ 327,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,12*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,80*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,43*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,70*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,48*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,75*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 154,60*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,35*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 179,41*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 20,85*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,98*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 205,75*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 232,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.