Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU switched, 16A/400V, 3~, 18 x C13 + 3 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7979.335 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.335 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     513-7979335
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979335
EAN/GTIN:
     4028177947979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU international, switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 18x C13 + 3x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
21
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947979
Herstellerartikelnummer:
7979335
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979335
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
21
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979335, PDU switched 16A/3P CEE 18xC13+3xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979335
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 997,86*
€ 1.089,74*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.051,46*
€ 1.141,18*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,22*
€ 1.142,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.084,81*
€ 1.177,22*
€ 5,95*
ab € 1.086,07*
€ 1.177,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,05*
€ 1.359,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,22*
€ 1.348,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,27*
€ 1.309,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,12*
€ 1.281,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,22*
€ 1.258,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,765*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,815*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,12*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,78*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,32*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,71*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,49*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,94*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 154,92*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 765,68*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 832,48*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 855,78*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,07*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 122,52*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 20,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.