Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU switched, 16A/400V, 3~, 24 x C13 + 6 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7979.336 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge Schwarz
Rittal 7979.336 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     513-7979336
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979336
EAN/GTIN:
     4028177947986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU international, switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 24x C13 + 6x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
30
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947986
Herstellerartikelnummer:
7979336
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979336
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
30
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979336, PDU switched 16A/3P CEE 24xC13+6xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979336
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,37*
€ 1.177,31*
€ 1,93*
ab € 1.087,42*
€ 1.185,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.110,88*
€ 1.213,82*
€ 5,95*
ab € 1.116,99*
€ 1.214,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.111,77*
€ 1.236,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,31*
€ 1.401,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,61*
€ 1.389,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,41*
€ 1.345,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,94*
€ 1.314,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,37*
€ 1.285,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,815*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,815*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,49*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,21*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,89*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,50*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,79*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,40*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 160,02*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,99*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,25*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,96*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,55*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,06*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.