Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09120023051 Harting Han Q2/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09120023051 Harting Han Q2/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig+PE
09120023051 Harting Han Q2/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig+PE
09120023051 Harting Han Q2/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig+PE
09120023051 Harting Han Q2/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-114471
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120023051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
09120023051 Harting Han Q2/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig+PE 400V, 40A: Typ: Q2/0 High Voltage Crimpanschluss Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 2-polig +PE Beschriftung: 1 - 2 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 400V nach UL: 600V Bemessungsstrom: Strom: 40A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 1,5 mm2 - 10 mm2 AWG: AWG16 - AWG8 Maße: Länge: 41,5mm Breite: 21,0mm Höhe: 21,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 3A-Gehäuse Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Kompakter Steckverbinder mit hoher Stromtragfähigkeit. - 16 Kodiermöglichkeiten. - Berührungssichere Kontaktstifte. - Die Kodierung erfolgt durch das Einsetzen von 2 Kodierelementen (114445) jeweils in Stift- und Buchseneinsatz. - Passende C-Crimpkontakte (Stift) müssen separat bestellt werden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 2 polig
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting, HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Einsätze, Han 3A Einsätze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 7,00*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 7,15*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,7318*
€ 7,1618*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,79917*
€ 7,23917*
Lager 52L5J
2 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 7,91*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,52*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,7594*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,57*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0305
ab € 20,0551*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0301
ab € 11,72202*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0311
ab € 11,4778*
Sonstiges
Harting
09 40 703 0311
ab € 11,0327*
Sonstiges
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,28815*
Sonstiges
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,48*
Sonstiges
Harting
19 44 003 0801
ab € 36,4707*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,761*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0301
ab € 14,72*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,82*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2062*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.