Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
09120023151 Harting Han Q2/0 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 2-polig+PE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52L5J-114474
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09120023151
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
09120023151 Harting Han Q2/0 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 2-polig+PE 400V, 40A: Typ: Q2/0 High Voltage Crimpanschluss Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 2-polig +PE Beschriftung: 1 - 2 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 400V nach UL: 600V Bemessungsstrom: Strom: 40A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 1,5 mm2 - 10 mm2 AWG: AWG16 - AWG8 Maße: Länge: 33,8mm Breite: 21,0mm Höhe: 21,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 3A-Gehäuse Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Kompakter Steckverbinder mit hoher Stromtragfähigkeit. - 16 Kodiermöglichkeiten. - Berührungssichere Kontaktbuchsen. - Die Kodierung erfolgt durch das Einsetzen von 2 Kodierelementen (114445) jeweils in Stift- und Buchseneinsatz. - Passende C-Crimpkontakte (Buchse) müssen separat bestellt werden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 2 polig
... >
Harting Steckverbinder
>
Harting Han Einsätze
>
Han 3A Einsätze
Weitere Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
,
harting buchsenkontakt
,
buchsenkontakt
,
buchsenkontakt 1,5mm²
,
HARTING Deutschland
,
Harting Steckverbinder
,
Harting Han Einsätze
,
Han 3A Einsätze
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 6,82*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,451*
€ 6,851*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 6,92*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,616*
€ 7,056*
Lager 52L5J
2 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 9,34*
€ 18,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 52L5J
Versand:
Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52L5J
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Anbaugehäuse 09 20 003 0305 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,52*
Sonstiges
Anbaugehäuse 09 20 003 0810 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,7594*
Sonstiges
Anbaugehäuse 09 20 003 0827 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,57*
Sonstiges
Anbaugehäuse 09 37 003 0305 Harting 1 St.
Harting
09 37 003 0305
ab € 20,0551*
Sonstiges
Anbaugehäuse 09 40 003 0301 Harting 1 St.
Harting
09 40 003 0301
ab € 11,72202*
Sonstiges
Anbaugehäuse 09 40 003 0311 Harting 1 St.
Harting
09 40 003 0311
ab € 11,4778*
Sonstiges
Anbaugehäuse 09 40 703 0311 Harting 1 St.
Harting
09 40 703 0311
ab € 11,0327*
Sonstiges
Anbaugehäuse 11 20 003 0300 Harting 1 St.
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,28815*
Sonstiges
Anbaugehäuse 19 44 003 0301 Harting 1 St.
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,48*
Sonstiges
Anbaugehäuse 19 44 003 0801 Harting 1 St.
Harting
19 44 003 0801
ab € 36,4707*
Sonstiges
Anbaugehäuse Han 3A-agg-OB-K 09 20 003 0306 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,761*
Sonstiges
Anbaugehäuse Han 3M-agg-B 09 37 003 0301 Harting 1 St.
Harting
09 37 003 0301
ab € 14,72*
Sonstiges
Anbaugehäuse Han® 3A-agg 09 20 003 0301 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Sonstiges
Anbaugehäuse Han® 3A-agg 09 20 003 0320 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,82*
Sonstiges
Anbaugehäuse Han® 3A-agw 09 20 003 0801 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2062*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen