Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09120033051 Harting Han Q3/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 3-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09120033051 Harting Han Q3/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 3-polig+PE
09120033051 Harting Han Q3/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 3-polig+PE
09120033051 Harting Han Q3/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 3-polig+PE
09120033051 Harting Han Q3/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 3-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-114487
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120033051
EAN/GTIN:
     5713140016941
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
09120033051 Harting Han Q3/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 3-polig+PE 400V, 40A: Typ: Q3/0 Crimpanschluss Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 3-polig +PE Beschriftung: 1 - 3 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 400V Bemessungsstrom: Strom: 40A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 1,5 mm2 - 10 mm2 AWG: AWG16 - AWG8 Maße: Länge: 36,2mm Breite: 21,0mm Höhe: 21,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 3A-Gehäuse Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Kompakter Steckverbinder mit hoher Stromtragfähigkeit. - 4 Kodiermöglichkeiten. - Berührungssichere Kontaktstifte. - Voreilender PE-Kontakt. - Passende C-Crimpkontakte (Stift) müssen separat bestellt werden. - Durch den Einsatz eines Kodierelements (114446), können Verwechslungen gleicher Steckverbinder vermieden werden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 3 polig
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Einsätze, Han 3A Einsätze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,121*
€ 7,691*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 7,70*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,2671*
€ 7,8271*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,27786*
€ 7,83786*
Lager 52L5J
551
1
€ 6,95*
ab € 9,94*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,4879*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,791*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,551*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0305
ab € 20,26*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0301
ab € 11,64202*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0311
ab € 11,4678*
Sonstiges
Harting
09 40 703 0311
ab € 11,438*
Sonstiges
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,29815*
Sonstiges
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,48*
Sonstiges
Harting
19 44 003 0801
ab € 37,95*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,6146*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0301
ab € 14,76*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,82*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.