Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09120033151 Harting Han Q3/0 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 3-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09120033151 Harting Han Q3/0 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 3-polig+PE
09120033151 Harting Han Q3/0 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 3-polig+PE
09120033151 Harting Han Q3/0 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 3-polig+PE
09120033151 Harting Han Q3/0 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 3-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-114489
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120033151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
09120033151 Harting Han Q3/0 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 3-polig+PE 400V, 40A: Typ: Q3/0 Crimpanschluss Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 3-polig +PE Beschriftung: 1 - 3 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 400V Bemessungsstrom: Strom: 40A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 1,5 mm2 - 10 mm2 AWG: AWG16 - AWG8 Maße: Länge: 33,8mm Breite: 21,0mm Höhe: 21,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 3A-Gehäuse Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Kompakter Steckverbinder mit hoher Stromtragfähigkeit. - 4 Kodiermöglichkeiten. - Berührungssichere Kontaktbuchsen. - Voreilender PE-Kontakt. - Passende C-Crimpkontakte (Buchse) müssen separat bestellt werden. - Durch den Einsatz eines Kodierelements (114446), können Verwechslungen gleicher Steckverbinder vermieden werden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 3 polig
Weitere Suchbegriffe: Han-Modular, Kontakteinsätze, Leistungsstecker, Modularbuchsen, leistungsstecker harting, leistungsstecker, buchsenkontakt 1,5mm², HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Einsätze, Han 3A Einsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,4391*
€ 8,0891*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,51421*
€ 8,18421*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 8,24*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 8,78*
Lager 52L5J
2 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 10,28*
€ 19,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,52*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,7594*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,57*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0305
ab € 20,0551*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0301
ab € 11,72202*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0311
ab € 11,4778*
Sonstiges
Harting
09 40 703 0311
ab € 11,0327*
Sonstiges
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,28815*
Sonstiges
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,48*
Sonstiges
Harting
19 44 003 0801
ab € 36,4707*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,761*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0301
ab € 14,72*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,82*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2062*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.