Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09200032634 Harting Han 3A Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 3-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09200032634 Harting Han 3A Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 3-polig+PE
09200032634 Harting Han 3A Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 3-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-115684
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200032634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
hdc steckverbinder
Harting Han 3A | Produktgruppe: Han 3A quadratische Bauform | Serie: Han 3A
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Breite:
21,0mm
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt AWG max.:
AWG16
Querschnitt AWG min.:
AWG18
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Bemessungsstrom:
10A
passend für:
3A-Gehäuse
Polzahl gesamt ohne PE:
3
Bemessungsspannung (V):
230V/400V
Serie:
Han 3A
Typ:
3A Schraubanschluss
Bemessungsstrom (A):
10A
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han A-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,701*
€ 7,181*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 7,19*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 7,21*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,8383*
€ 7,3483*
Lager 52L5J
291
1
€ 6,95*
ab € 8,63*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,4833*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,7694*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,6177*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,48*
Zubehör
Harting
19 44 003 0801
ab € 36,5607*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,761*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,8345*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,1862*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,3007*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,46*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,21*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,2282*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,2867*
Zubehör
Harting
09 20 003 2734
ab € 6,351*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.