Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300240461 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 2xPG29 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300240461 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 2xPG29 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
09300240461 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 2xPG29 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-116377
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240461
EAN/GTIN:
     5713140047167
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 24B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Tüllengehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 22,1832*
€ 25,8432*
1
€ 5,46*
ab € 21,65*
€ 29,55*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,1183*
€ 29,6741*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 30,58*
Lager 52L5J
2
1
€ 6,95*
ab € 32,59*
€ 66,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240461
ab € 23,44*
Ähnlich
Harting
19300240466
ab € 19,14*
Ähnlich
Harting
09300240425
ab € 56,3649*
Ähnlich
Harting
09300240462
ab € 19,8149*
Ähnlich
Harting
19300240468
ab € 27,0828*
Ähnlich
Harting
09 30 024 0421
ab € 12,23*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0427
ab € 11,6383*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0428
ab € 14,4902*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0429
ab € 35,4445*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0467
ab € 19,9704*
Ähnlich
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,3973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.