Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09380122601 Harting Han K4/8 Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 12-polig 4/8+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09380122601 Harting Han K4/8 Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 12-polig 4/8+PE
09380122601 Harting Han K4/8 Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 12-polig 4/8+PE
09380122601 Harting Han K4/8 Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 12-polig 4/8+PE
09380122601 Harting Han K4/8 Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 12-polig 4/8+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-117399
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380122601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder 4pin
09380122601 Harting Han K4/8 Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 12-polig 4/8+PE 400V - 400V Steuerkontakt, 80A/16A: Typ: Han K4/8 Schraubanschluss Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 12-polig 4/8+PE Beschriftung: 1 - 4 + 5 - 12 Anschlusstechnik: Schraubanschluss Bemessungsspannung: Leistungskontakt: 400V Steuerkontakt: 400V nach UL: 600V/600V nach CSA: 600V/600V Bemessungsstrom: Leistungskontakt: 80A Steuerkontakt: 16A Bemessungsstoßspannung: 6kV/6KV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 0,3Ohm Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 1,5 mm2 - 16 mm2 + 0,5 mm2 - 2,5 mm2 AWG: AWG16 - AWG6 + AWG20 - AWG14 Abisolierlänge: Länge: 14,0mm Steuerkontakt: 7,5mm Maße: Länge: 111,0mm Breite: 34,0mm Höhe: 42,0mm Anzugsdrehmoment: Drehmoment: 1,2Nm - 3,0Nm Steuerkontakt: 0,5Nm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 24B Gehäuse Werkstoff: Isolierstoff: Polyamid (PA) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartversilbert Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: HB nach UL94 Merkmale: - Kombination von Leistungs- und Steuerungsbereich in einem Steckverbinder. - Schraubanschluss für Leistungs- und Steuerungsbereich. - Gemäß der einschlägigen Bestimmungen ist beim Klemmen ohne Drahtschutz eine Aderendhülse zu verwenden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 12 polig
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Einsätze, Han Com Einsätze
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,41*
€ 39,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,28*
€ 39,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,7419*
€ 40,0088*
€ 3,90*
ab € 32,16*
€ 40,88*
Lager 52L5J
3 Tage
11
€ 6,95*
ab € 47,20*
€ 75,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 12,8776*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,39*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,0427*
Zubehör
Harting
09 38 012 2701
ab € 40,6277*
Zubehör
Harting
19300241732
ab € 13,1971*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,8073*
Zubehör
Harting
19 30 024 0272
ab € 18,1189*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,5431*
Zubehör
Harting
19 30 024 0427
ab € 11,6483*
Zubehör
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,4773*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 8,0737*
Zubehör
Harting
09 30 024 1520
ab € 7,5624*
Zubehör
Harting
09 30 024 0520
ab € 11,35*
Zubehör
Harting
19 30 024 1521
ab € 7,5061*
Zubehör
Harting
19 30 024 0527
ab € 11,9383*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.