Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATM06-6S Amphenol AS-6SF 118 Kabeldose ATM-Serie Buchse, 6-polig, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATM06-6S Amphenol AS-6SF 118 Kabeldose ATM-Serie Buchse, 6-polig, Crimpanschluss
ATM06-6S Amphenol AS-6SF 118 Kabeldose ATM-Serie Buchse, 6-polig, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     52L5J-135706
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Amphenol AS-6SF 118 Kabeldose ATM-Serie Buchse, 6-polig, Crimpanschluss | Produktgruppe: Kabeldose | Serie:
Weitere Informationen:
Bauart:
Buchse
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-55°C
Breite:
15,2mm
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bemessungsstrom:
7,5A
Werkstoff Gehäuse:
Thermoplastischer Kunststoff
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsspannung:
250V
Schutzart:
IP67
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt AWG max.:
AWG16
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Polzahl:
6
Bemessungsspannung (V):
250V
Typ:
Kabeldose ATM-Serie
Farbe Gehäuse:
grau
Isolationsdurchmesser min.:
1,35mm
Kontaktgröße:
size 20
Isolationsdurchmesser max.:
3,05mm
Kategorie-Typ:
Kabeldose A-Serie
Bemessungsstrom (A):
7,5A
Kategorie:
Amphenol A-Serie
Bereich:
Amphenol ATM-Serie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,03*
3
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,46*
Lager 52L5J
1493
1
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 1,54*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,797*
€ 1,66*
1 Tag
1503
1
€ 14,99*
ab € 0,642*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0455*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,142*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,142*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,297*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-2031
ab € 0,3501*
Zubehör
Amphenol
ATM04-6P
ab € 1,00*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,19*
Zubehör
Amphenol
AWM-6S
ab € 0,072*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.