Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATM06-6S-KIT01 Amphenol AS-6SF 111 SET-Kabeldose ATM-Serie Buchse, 6-polig, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATM06-6S-KIT01 Amphenol AS-6SF 111 SET-Kabeldose ATM-Serie Buchse, 6-polig, Crimpanschluss
ATM06-6S-KIT01 Amphenol AS-6SF 111 SET-Kabeldose ATM-Serie Buchse, 6-polig, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     52L5J-135788
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-6S-KIT01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Amphenol AS-6SF 111 SET-Kabeldose ATM-Serie Buchse, 6-polig, Crimpanschluss | Produktgruppe: SET Kabeldose gesamt | Serie:
Weitere Informationen:
Bauart:
Buchse
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-55°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bemessungsstrom:
7,5A
Werkstoff Gehäuse:
Thermoplastischer Kunststoff
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsspannung:
250V
Schutzart:
IP67
Querschnitt mm² max.:
0,5mm²
Querschnitt AWG max.:
AWG20
Bauform:
gedrehter Kontakt
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Polzahl:
6
Bemessungsspannung (V):
250V
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt (NI)
Typ:
SET-Kabeldose ATM-Serie
Farbe Gehäuse:
grau
Isolationsdurchmesser min.:
1,35mm
Kontaktgröße:
size 20
Isolationsdurchmesser max.:
3,05mm
Kategorie-Typ:
SET-Kabeldose
Bemessungsstrom (A):
7,5A
Kategorie:
Amphenol A-Serie
Bereich:
Amphenol ATM-Serie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 8,42*
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 10,42*
Lager 52L5J
1532
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 12,07*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 6,90*
€ 13,03*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0455*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,297*
Zubehör
Amphenol
ATM04-6P-KIT01
ab € 5,21*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,19*
Zubehör
Amphenol
AWM-6S
ab € 0,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.