Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
Versandtaschen Papprückwand DIN B4, 250 x 353 mm, haftklebend, weiß, 120 g/m², 5 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-11452-21
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
30002544
EAN/GTIN:
4003928395131
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Unsere Versandtaschen Papprückwand DIN B4, 250 x 353 mm, haftklebend, weiß, 120 g/m², P sind eine ideale Lösung für Ihre Versandbedürfnisse. Diese Taschen sind aus hochwertigem 120 g/m² Papier hergestellt und haften aufgrund der haftklebenden Rückseite sicher an jedem Untergrund. Sie sind in der Größe DIN B4, 250 x 353 mm erhältlich und bieten somit genug Platz für Ihre Dokumente. Mit diesen Versandtaschen Papprückwand können Sie Ihre Dokumente sicher und zuverlässig versenden.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
Briefumschlag, Versandtasche (Büro)
>
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe:
Seitenfaltentasche
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Papprückwand-Versandtasche
,
Papprückwandtasche
,
Papprückwandversandtasche
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
papprückwandtasche b4 hk 120 g
,
karton tasche
,
kartonversandtasche b4
,
Folienbriefumschlag; Folienumschlag; Folienversandhülle; Folienversandtasche; Freistemplertasche; Freistemplerumschlag; Freistemplerversandtasche; Karton-Tasche; Kartonversandtasche; Papptasche; Vollpapp-Versandtaschen; Wellpapp-Versandtasche; Wellpappversandtasche; Papprückwand-Versandtasche; Papprückwandtasche; Papprückwandversandtasche; Papierversandtasche; Standardversandtaschen; Versandtasche; Versandtaschen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,49*
€ 2,53*
Lager 52NSZ
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,54*
Lager 467
9 Tage
39
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,69*
Lager 690
2 Tage
186
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,72*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versandtasche B4 mit Papprückwand, Haftklebung, weiß, 10 Stück eingeschweißt
Herlitz
10901049
ab € 3,91*
Ähnlich
Versandtasche mit Papprückwand, Kleinpackung, Format Umschlag C4, Breite 229mm
Mayer-Kuvert-network
30002505
ab € 1,38*
Ähnlich
Versandtasche mit Papprückwand, Kleinpackung, Format Umschlag C4, Breite 229mm
Mayer-Kuvert-network
30002506
ab € 1,54*
Ähnlich
Versandtaschen Papprückwand DIN C5, 126 x 229 mm, haftklebend, braun, 90 g/m²
Soldan
30002451
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen