Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, B4, 120g/m², haftklebend, 5 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513281
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002544
EAN/GTIN:
     4003928395131
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Papprückwandtasche. Format: B4. Größe: 353 x 250 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Natron weiß. Papiergewicht: 120 g/m². Packung mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/qm
Inhalt:
5 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,49*
€ 2,53*
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,54*
9 Tage
39
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,69*
Lager 690
186
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,72*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10901049
ab € 3,91*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002505
ab € 1,38*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002506
ab € 1,54*
Ähnlich
Soldan
30002451
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.