| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004585 Herst.-Nr.: 9422033 EAN/GTIN: 4052199309316 |
| | |
|
| | |
| Hartmann Peha-soft nitrile guard powderfree Untersuchungshandschuhe
Latexfreie Untersuchungs handschuhe aus weichem Nitrilkautschuk zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen Personal durch Kontamination gefährdet ist - Untersuchungshandschuhe Peha-soft nitrile guard ist aus einem weichen, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, unsteril, puderfrei
- Handschuhe mit extra langer Stulpe für optimalen Schutz
- die chlorierte Innnenfläche ermöglicht leichtes Anziehen
- texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit, Nitrilhandschuhe mit hervorragender Passform und ausgezeichnetem Tastempfinden
- Einmalhandschuhe links und rechts zu tragen
- geeignet ist der Handschuh für Personen mit Latexallergie (Typ-I-Allergie) oder die auf Handschuhpuder allergisch reagieren
- Peha-soft nitrile guard powderfree erfüllen Normen EN 455 und EN 374 Kat. III (Persönliche Schutzausrüstung) für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln; Zulassung für Kontakt mit Lebensmitteln
- Untersuchungshandschuhe in Gr. L
- Spenderbox mit 100 Stück Einweghandschuhen
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. L | PZN: | 03539194 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, peha-soft, Handschuhe, Laborhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,77* | € 9,89* | | | | | | | | | 10 | | pro Paket | € 6,49* | ab € 5,97* | € 10,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,00* | ab € 8,17* | € 11,77* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,19* | ab € 7,91* | € 11,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,38* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0677* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|