| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005427 Herst.-Nr.: 9201130 EAN/GTIN: 4046955092109 |
| | |
|
| | |
| BBraun Vasco Nitril Soft white Untersuchungshandschuhe Unsterile Nitril Untersuchungshandschuhe Vasco Nitril Soft white bieten Schutz gegen Chemikalien, Mikroorganismen und gegen Zytostatika - Einmal-Nitrilhandschuhe mit leichtem Handschuh-Design für gutes Tastempfinden
- Untersuchungshandschuhe puderfrei, latexfrei, beidhändig tragbar
- Vasco Nitril Soft white Handschuhe nach MDD 93/42/EWG
- Richtlinien und Standards der Schutzhandschuhe: EN 455, ASTM D6978; persönliche Schutzausrüstung gemäß 89/686/EWG Kat. III; EN 420, EN 374
- Handschuhe zugelassen für Lebensmittelkontakt
- unsterile Untersuchungs- und Schutzhandschuhe mit einer Wasserdichtigkeit AQL 1,0; durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche 0,07mm
- Farbe der Einmalhandschuhe Vasco Nitril Soft white weiß
- Handschuhe Größe L
- Lieferung 200 Stück Nitril-Untersuchungshandschuhe Vasco Nitril Soft white im Spenderkarton
Weitere Informationen zu Einmalhandschuhen Vasco Nitril Soft in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. L | Farbe: | weiß | PZN: | 12907828 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 200 stück, Einwegkleidung, Farbhandschuhe, Untersuchungsbedarf, Hygienehandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,62* | € 9,93* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 9,49* | € 13,76* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 15,88* | € 22,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|