| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108880 Herst.-Nr.: 9209841 EAN/GTIN: 4046963965235 |
| | |
|
| | |
| BBraun Vasco Nitril blue Untersuchungshandschuhe Unsterile Nitril Untersuchungshandschuhe Vasco Nitril blue bieten Schutz gegen Chemikalien, Mikroorganismen und gegen Zytostatika - Einmal-Nitrilhandschuhe für ausserordentlich hohe Griff-Sensitivität und hohe Elastizität für komfortablen Sitz und gute Fingerbewegungen
- Untersuchungshandschuhe puderfrei, latexfrei, beidhändig tragbar
- Vasco Nitril blue Handschuhe nach MDD 93/42/EWG
- Richtlinien und Standards der Schutzhandschuhe: EN 455, ASTM D6978; persönliche Schutzausrüstung gemäß 89/686/EWG Kat. III; EN 420, EN 374
- Handschuhe zugelassen für Lebensmittelkontakt
- unsterile Untersuchungs- und Schutzhandschuhe mit einer Wasserdichtigkeit AQL 1,0; durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche 0,05mm
- Farbe der Einmalhandschuhe Vasco Nitril blue blau
- Handschuhe Größe XL
- Lieferung 135 Stück Nitril-Untersuchungshandschuhe Vasco Nitril blue in Dispenserbox (Goodpac Technologie)
Weitere Informationen zu Einmalhandschuhen Vasco Nitril blue in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. XL | PZN: | 08929474 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh b. braun nitril, chemikalienhandschuh einfach, einmalhandschuh xl, Einwegkleidung, Hygienehandschuhe, Untersuchungsbedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,05* | € 7,75* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 6,08* | € 9,77* | | | | | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 11,0403* | € 14,03055* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 135 Stück (ab € 0,03741* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|