Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Vasco Guard long wasserblau puderfrei Gr. XL 90 Stück Unsterile Untersuchungs-Handschuhe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-114006
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9205542
EAN/GTIN:
     4046955140701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

BBraun Vasco Guard long Untersuchungshandschuhe 

Unsterile Nitril Untersuchungshandschuhe Vasco Guard long mit einer Länge von 290mm

  • Einmal-Nitrilhandschuhe mit mikrorauher Struktur im Fingerbereich für einen sicheren Griff und sichere Handhabung von Instrumenten
  • Untersuchungshandschuhe puderfrei, latexfrei, thiuramfrei
  • Handschuhmaterial Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), frei von Latexproteinen
  • Vasco Guard long Handschuhe sind ein Medizinprodukt Klasse I gemäß MDD 93/42/EWG
  • Richtlinien und Standards: EN 455 1-4, ISO 11993, ASTM D6319; persönliche Schutzausrüstung Kategorie III (SATRA, UK) gemäß 89/686/EWG; EN 420, EN 374, ISO 16523, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978
  • getestet nach ASTM F 1671 (Virale Penetration)
  • unsterile Untersuchungs- und Schutzhandschuhe mit einer Wasserdichtigkeit AQL 1,0
  • Farbe der Einmalhandschuhe Vasco Guard wasserblau
  • Handschuhe Größe XL
  • Lieferung 90 Stück Nitril-Untersuchungshandschuhe Vasco Guard long im Spenderkarton
Weitere Informationen zu den unsterilen Untersuchungshandschuhen in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Größe:
Größe XL
PZN:
13571017
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
1
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 10,01*
1
€ 18,90*
ab € 7,17*
€ 10,54*
5 Tage
7
1
€ 12,95*
ab € 7,90*
€ 12,22*
10
Frei Haus
ab € 14,4009*
€ 17,7606*
4 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 15,36*
€ 21,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meditrade
00988D
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.