Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundauflagen
>
Wundverband
>
Artikel
Mölnlycke Mepilex Heel Schaumverband Fersenverband mit Safetac Technologie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-398057
Hersteller:
Mölnlycke
Herst.-Nr.:
288100
EAN/GTIN:
7332430680822
Suchbegriffe:
Fertigverband
Fertigverbände
Steriler Fertigverband
Sterilverband
Mölnlycke Mepilex Heel Schaumverband
Absorbierender Wundverband, geeignet für eine Vielzahl von mäßig bis stark exsudierenden Wunden. Ob bei der Applikation an der Ferse oder am Fußknöchel, Mepilex Heel absorbiert effektiv Exsudat und reduziert das Mazerationsrisiko nachhaltig.
Mepilex Heel verbindet alle Vorteile von Mepilex mit denen eines vorgeformten Fersenverbandes. Durch seine spezielle Form passt sich der Verband jeder Ferse an. Dadurch entfällt aufwendiges Vermessen und Zuschneiden
ermöglicht einen nahezu schmerzfreien und atraumatischen Verbandwechsel
sanfte Haftung mit besserer Adhäsionskapazität und höherem Komfort
verrutscht nicht unter einem Fixierverband
Form speziell für die Ferse geeignet
Größe 13 x 20 cm
Inhalt 5 Stück
jeweils einzeln steril verpackt
Weitere Informationen:
PZN:
04791062
... >
Lager 537
>
Verbandstoffe, Wundversorgung
>
Wundverbände
Weitere Suchbegriffe:
Sterilverbände
,
Wundverband
,
Wundverbände
,
fertigverband
,
Schaumverband
,
Wundversorgung
,
Wundauflage
,
Fersenverband
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,076*
€ 25,076*
Lager 619
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 172,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,076*
€ 29,84044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,046*
€ 28,61474
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,036*
€ 28,60284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,776*
€ 28,29344
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,756*
€ 28,26964
pro Stück
ab 45 Stück
€ 23,746*
€ 28,25774
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,736*
€ 28,24584
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,076*
€ 23,89044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 125,38* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher Cellona Polyester Weiß
Lohmann & Rauscher
10686
€ 13,72*
Sonstiges
Vasco® Nitril light/ Untersuchungshandschuhe - Größe L - Spenderkarton
B. Braun
9207732
€ 0,0571*
Sonstiges
AMPri Medikamenten Einnehmebecher rot ohne Deckel 80 Stück Medikamentenbecher
AMPri
L-09170
€ 1,90*
Sonstiges
Assistent Watte-und Tupferbehälter 8.5x8.5cm Edelstahlzylinder
Glaswarenfabrik Karl Hecht
44420018
€ 22,16*
Sonstiges
BSN Cutimed® Hydro B mit Haftrand 10 x 10 cm 5 Stück
essity
7263534
€ 10,728*
Sonstiges
Clean Comfort Alkoholtupfer Ampri (20 Boxen á 100 Stück)
AMPri
09290
€ 0,01662*
Sonstiges
Fesmed Verbandzellstoff hochgebleicht 5 kg 30x40 cm
Fesmed
121041
€ 36,60*
Sonstiges
KERMA Verbandmull unsteril 1 m x 10 m
Kerma
42415
€ 18,33*
Sonstiges
Meditrade Bettschutzunterlagen 60 x 90 cm, 6-lagig
Meditrade
106906M
€ 0,3165*
Sonstiges
Protect Bettschutzeinlage 75 x 90 cm Servocare (1 Stück)
Servocare
M1 6700
€ 17,27*
Sonstiges
ZVG Waschhandschuhe Unisan Economy Einmalhandschuhe für die tägliche Pflege
ZVG
12104-00
€ 0,0723*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.