Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mölnlycke Mepitel Silikon-Netzverband 5 x 7 cm 5 Stück beidseitig haftendes Wunddistanzgitter von Mölnlycke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-398319
Hersteller:
     Mölnlycke
Herst.-Nr.:
     290500
EAN/GTIN:
     7332430420022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitternetzverband
Netzschlauchverband
Netzverband
netzschlauchverband

Mölnlycke Mepitel Silikon-Netzverband


Dieser Verband soll Schmerz beim Wechseln des Verbandes vermeiden und nicht mit der Wunde verkleben. Er kann mehrere Tage auf der Wunde verweilen, um den Heilungsprozess zu fördern. Besonders bei Verbrennungen, traumatischen Wunden, chronischen Wunden, Epidermolysis bullosa (EB) oder auch zur Fixierung bei Hauttransplantaten ist dieser Verband geeignet. Der Verband trocknet nicht aus und hinterlässt keine Rückstände. Seine Transparenz lässt eine einfache Wundkontrolle zu. Gute Anpassung an Körperkonturen, kein Verrutschen, geringe Hautreizungen oder allergische Reaktionen gewährleistet einen hohen Tragekomfort.

  • Maße 5 x 7 cm
  • Inhalt 5 Stück
Weitere Informationen zu Mepitel Netzverbänden in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Maße:
5x7 cm
Inhalt:
5 Stück
PZN:
02818443
Weitere Suchbegriffe: Wundverband, Wundauflage, Netzauflage
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
4
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,04*
€ 18,94*
4 Tage
2
pro Paket
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 23,79*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207732
ab € 3,44*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
10686
ab € 7,76*
Sonstiges
AMPri
L-09170
ab € 0,82*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
44420018
ab € 15,24*
Sonstiges
BSN medical Essity
7263534
ab € 38,20*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
Fesmed
121041
ab € 26,01*
Sonstiges
Kerma
42415
ab € 11,92*
Sonstiges
Meditrade
106906M
ab € 22,00*
Sonstiges
Mölnlycke
291000
ab € 57,01*
Sonstiges
Mölnlycke
290700
ab € 21,40*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.04.417
ab € 156,09*
Sonstiges
Servocare
M1 6700
ab € 12,06*
Sonstiges
Sarstedt
77.3898.206
ab € 4,12*
Sonstiges
ZVG
12104-00
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.