| |
|
| Artikel-Nr.: 537-417197 Herst.-Nr.: 7532 EAN/GTIN: 4260503145905 |
| | |
|
| | |
| Unigloves Fancy Nitrilhandschuh Die Handschuhe im stylischen Metallic-Look sind in verschiedenen Farben erhältlich. Die unsterilen latexfreien Handschuhe sind universell einsetzbar, auch in lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Produktinformationen zu Unigloves Fancy Nitrilhandschuh - Farbe violett
- Box à 100 Stück
- Größe S (6,0 - 7,0)
- Länge 240 mm
- AQL 1.5
- Mikrogeraute Fingerspitzen
- Mit Rollrand
- Puderfrei und unsteril
- Lebensmittelecht
- EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 Typ-C
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. S | Farbe: | violett | PZN: | 18725910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Praxishandschuhe, Universalhandschuhe, Untersuchungsbedarf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Box | € 5,50* | ab € 5,27* | € 7,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 5,81* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|