Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect C6Amodul 180 Jack Cat. 6A geschirmt 130B11-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-266792
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11-E
EAN/GTIN:
     4250184132646
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Metz Connect C6Amodul 180 Jack Cat.

6A geschirmt 130B11-E Ausführung Buchse (Jack), Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie 6A (IEC), Anschlussart Schneidklemm, Geeignet für Rundkabel, Geeignet für Litzenleiter, Geeignet für Massivleiter, Farbe sonstige, AWG-Bereich 22 ...

26, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (FPDAM), TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert: Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (FPDAM), Komponente getestet bis 600 MHz, Link getestet bis 800 MHz, 2 Einbauformen: Modul und Keystone, 3 Varianten der Kabelzuführung, 90°, 180° und 270°, Anschluss ohne Spezialwerkzeug, geringe Montage- und Anschlusszeit, Anschluss von Patch- und Installationskabel ist in den Größen AWG 26/7 - 22/7 und AWG 24/1 - 22/1 möglich, PoE und PoE plus geeignet, robustes, wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, intelligentes Kabelmanagement in den Ladestücken, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, sowie einfacher Verbau in diverse Applikationen, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, 360°-Schirmanschluss, optional ist eine Staubschutzklappe erhältlich

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemm
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für Massivleiter:
Ja
Farbe:
sonstige
AWG-Bereich:
22 | 26
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1562
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,07*
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 5,12*
€ 5,46*
ab € 4,32*
€ 5,68*
€ 9,80*
ab € 4,54*
€ 5,96*
Lager 5382
2271
€ 5,80*
ab € 4,89*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130 910-I
ab € 3,28*
Zubehör
Metz Connect
820032-0105-I
ab € 1,65*
Zubehör
Metz Connect
820032-0106-I
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.