Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 12 x 248 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 12 x 248 mm
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 12 x 248 mm
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 12 x 248 mm
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 12 x 248 mm
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 12 x 248 mm
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 12 x 248 mm
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 12 x 248 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-112652
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022067001
EAN/GTIN:
     4013288038708
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
  • Metrisch

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben.
Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung gewährleistet hohen Korrosionsschutz.
Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Klingenform:
6-kant
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenmaterial:
Bitmaterial
Kugelkopf:
Ja
Besonderheit:
Hex-Plus-Geometrie vermeidetrundgedrehte Schraubenköpfe
Klingenveredelung:
gestellverchromt
Gesamtlänge:
248
SB-Verpackt:
Nein
Lange Schenkellänge:
248
Kurze Schenkellänge:
45
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Klingenlänge:
248
Klingenlänge (in Zoll):
10
Teilebezeichnung:
950 PKL Hex-Plus
Anwendung:
Sechskant
Abtriebsprofil:
Sechskant
Schenkellänge:
248 x 45 mm
Hersteller:
Wera
Schenkellänge, kurz:
45
Schenkellänge, lang:
248
Abtriebsgröße:
12 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, Winkelschraubendr.vern. 12 mm Kugelk. Wera
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,69*
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 5,94*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,82*
€ 6,52*
3 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 4,97*
€ 6,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022079001
ab € 1,19*
Ähnlich
Wera
05022072001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05022076001
ab € 2,16*
Ähnlich
Wera
05022070001
ab € 1,53*
Ähnlich
Wera
05022074001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05022068001
ab € 1,19*
Ähnlich
Wera
05022078001
ab € 2,63*
Ähnlich
Wera
05022071001
ab € 1,76*
Ähnlich
Wera
05022073001
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.