Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektronik-Seitenschneider mit Kunststoffhüllen brüniert 125 mm, Art.Nr. 75 02 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Elektronik-Seitenschneider mit Kunststoffhüllen brüniert 125 mm, Art.Nr. 75 02 125
Knipex Elektronik-Seitenschneider mit Kunststoffhüllen brüniert 125 mm, Art.Nr. 75 02 125
Knipex Elektronik-Seitenschneider mit Kunststoffhüllen brüniert 125 mm, Art.Nr. 75 02 125
Knipex Elektronik-Seitenschneider mit Kunststoffhüllen brüniert 125 mm, Art.Nr. 75 02 125
Knipex Elektronik-Seitenschneider mit Kunststoffhüllen brüniert 125 mm, Art.Nr. 75 02 125
Artikel-Nr.:
     5417B-113335
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     75 02 125
EAN/GTIN:
     4003773040491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
75 02 125 Elektronik-Seitenschneider Geschraubtes Gelenk für hohe Präzision und Belastbarkeit.
Für feinste Schneidarbeiten, z.
B.
in Elektronik und Feinmechanik.
Mit scharfen, geschliffenen Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
62 HRC.
Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
mit Facette.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm
- Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 0,4mm
- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,3mm
- Backenlänge (B): 14mm
- Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
- Kopfbreite (A): 10,5mm
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung:
brüniert
Oberfläche:
brüniert
isoliert nach EN 60900:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Schneid-Ø Piano:
0,4
Schneid-Ø weich:
0,2 - 1,3
Schneid-Ø mittel:
1
Kopfbreite:
10,5
Schneid-Ø hart:
0,6
Backenlänge:
14
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Gelenkausführung:
geschraubt
Typ:
Seitenschneider
Backenform:
mit Facette
Norm:
DIN ISO 9654
ESD-geprüft:
Nein
Gewicht:
81
Form:
mit Facette
Ausführung:
mit Facette
Schneidewerte Ø mittelharter Draht:
0,2-1,0 mm
Knipex Nr.:
75 02 125
Schneidewerte Ø Pianodraht:
0,2-0,4 mm
Schneidewerte Ø harter Draht:
0,2-0,6 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
0,2-1,3 mm
Länge:
125 mm
Oberflächenausführung:
brüniert
Hersteller:
Knipex
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,86*
€ 27,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,79*
€ 27,34*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,90*
€ 27,38*
1 Tag
51
1
€ 7,90*
ab € 23,53*
€ 28,02*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 23,64*
€ 28,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.