Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere rechts 260mm Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere rechts 260mm Erdi
Idealschere rechts 260mm Erdi
Idealschere rechts 260mm Erdi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010220020258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220020258
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere D116

• Qualitätsstahl • Gesenkgeschmiedet • Griffe mit Kunststoffhüllen • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneidleistung: Blech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtsschneidend
Länge:
260 mm
udf_EDE_Katalog:
29336623
Schneidenlänge:
30 mm
Herstellerartikelnummer:
D116-260
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Markenname:
Erdi
Schneideart:
rechtsschneidend
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, erdi idealschere 260 mm, kabelschere, erdi kabelschere, Scheren, BESSEY, Blechscheren, Durchlaufscheren, Schere, Blechschere, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 25,38*
1
€ 4,90*
ab € 20,00*
€ 26,98*
1
€ 4,00*
ab € 21,92*
€ 29,11*
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 22,33*
€ 29,56*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,36*
€ 32,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,62*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 22,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 29,36*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 81,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 168,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.