Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsätze 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsätze 65
Gedore Steckschlüsseleinsätze 65
Gedore Steckschlüsseleinsätze 65
Gedore Steckschlüsseleinsätze 65
Artikel-Nr.:
     5417B-123753
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175550
EAN/GTIN:
     4010886617557
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 1"

DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkante nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174. Mattverchromt, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, griffig gerändelt.

Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
65
Antriebsgröße:
1 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
44,5 mm
Gewicht kg:
1,700 kg
Rändelung:
Nein
Antriebsnorm:
DIN 3120 – D 25, ISO 1174
Schlüsselweite:
65
GS-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
Durchmesser 2:
59,5 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Durchmesser 1:
90,1 mm
SB-Verpackt:
Nein
Veredelung:
matt verchromt
Oberflächenausführung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Länge (L, L1):
88,0 mm
Außen-Ø Antrieb:
59,5 mm
Außen-Ø Abtrieb:
90,1 mm
Gesamtlänge:
88
Länge:
88 mm
Gewicht:
1,7
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Außendurchmesser:
90,1 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 65,93*
€ 78,34*
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 65,92*
€ 78,35*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 67,82*
€ 80,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,27*
€ 81,01*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 69,03*
€ 81,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,56*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,33*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 36,00*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,70*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,86*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,26*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.229,86*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,04*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,36*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,46*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
2010348
ab € 96,25*
Ähnlich
Gedore
6174900
ab € 21,97*
Ähnlich
Gedore
6175040
ab € 30,75*
Ähnlich
Gedore
6175120
ab € 36,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.