Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E&R Rohrreinigungswelle 10 mm x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E&R Rohrreinigungswelle 10 mm x 10 m
E&R Rohrreinigungswelle 10 mm x 10 m
E&R Rohrreinigungswelle 10 mm x 10 m
Artikel-Nr.:
     5417B-195762
Hersteller:
     E&R
Herst.-Nr.:
     4332163258506
EAN/GTIN:
     4332163258506
Suchbegriffe:
Abflusssiebkopf
Keulenbohrer
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle

Hochwertige doppellagige Wellen, verzinkter Federstahldraht, für den Profi, gegenläufig gewickelte Innenseele, Wellen mit fester Kralle und Kurbel mit Holzgriff. Ab Wellen-Ø 10 mm, mit Bohrkopf und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele
Besonderheit:
Mit Bohrkopf (Schalmmbohrer)
Material:
Federstahldraht
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
SB-Verpackt:
Nein
Wellenlänge:
10 m
Griffmaterial:
Holz
Spiral-Ø:
10 mm
Wellen-Ø:
10 mm
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, reinigungsspirale 10mm x 10m, reinigungsspirale, Rohrreinigungswelle 10mm x 10m Engelb.+Roos
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 45,62*
€ 59,95*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 45,84*
€ 59,97*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 46,39*
€ 60,50*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 48,02*
€ 64,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,23*
€ 66,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94214
ab € 8,75*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94215
ab € 9,85*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94205
ab € 8,42*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
91205
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.