Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E&R Rohrreinigungswelle 12 mm x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E&R Rohrreinigungswelle 12 mm x 10 m
E&R Rohrreinigungswelle 12 mm x 10 m
E&R Rohrreinigungswelle 12 mm x 10 m
Artikel-Nr.:
     5417B-195764
Hersteller:
     E&R
Herst.-Nr.:
     4332163258520
EAN/GTIN:
     4332163258520
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rohrreinigungswelle

Hochwertige doppellagige Wellen, verzinkter Federstahldraht, für den Profi, gegenläufig gewickelte Innenseele, Wellen mit fester Kralle und Kurbel mit Holzgriff. Ab Wellen-Ø 10 mm, mit Bohrkopf und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele
Besonderheit:
Mit Bohrkopf (Schalmmbohrer)
Material:
Federstahldraht
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
SB-Verpackt:
Nein
Wellenlänge:
10 m
Griffmaterial:
Holz
Spiral-Ø:
12 mm
Wellen-Ø:
12 mm
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 12mm, reinigungsspirale, Rohrreinigungswelle 12mm x 10m Engelb.+Roos
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 55,94*
€ 72,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,95*
€ 72,92*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 57,03*
€ 74,30*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 76,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,29*
€ 79,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94214
ab € 8,75*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94215
ab € 9,85*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94206
ab € 9,68*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
91405
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.