Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 mm
Bosch Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 mm
Bosch Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 mm
Bosch Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 mm
Bosch Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 mm
Bosch Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600023
EAN/GTIN:
     3165140047272
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Bosch Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 mm
Weitere Informationen:
Spitzenform:
Spitzmeißel
Ausführung:
Spitzmeißel
Schaft-Aufnahme:
SDS-Max
SB-Verpackt:
Nein
Bohrhammerfest:
Ja
Schaftform:
SDS-max
Anwendung:
für Bohr- und Meißelhämmer
Hersteller:
Bosch
Prüfzeichen:
Nein
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
280
Breite:
42
Länge:
280 mm
Gewicht:
517 g
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftbreite:
42 mm
Form:
spitz
Schneidenbreite:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, Maschinen-Spitzmeißel, Spitzmeißel SDS, fliesenmeißel sds, SDS-max Spitzmeißel 280 mm Bosch
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,52*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 9,56*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 9,57*
1
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 9,76*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,56*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,27*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,31*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,84*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,64*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,67*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,06*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,30*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,19*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,18*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,18*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 32,42*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 19,73*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,62*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,18*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 87,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.