Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-5C Spitzmeißel-Set, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608690168
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690168
EAN/GTIN:
     3165140533638
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds
Lange Lebensdauer beim Meißeln von Beton! Selbstschärfende Spitze für Langlebigkeit Du suchst einen langlebigen Meißel, um Beton und Ziegel mit deinem Bohrhammer aufzubrechen? Dann ist der PRO SDS max-5C Spitzmeißel die richtige Wahl. Wir haben ihn so konzipiert, dass du leichtere Präzisionsmeißelarbeiten effektiv und ohne Unterbrechungen erledigen kannst. Der PRO SDS max-5C ist eine gute Wahl für Renovierer, Innenausbauer und Installateure, die einen zuverlässigen Meißel zum Aufbrechen von Beton benötigen. Der Meißel verfügt über eine spitze, selbstschärfende Spitze für lange Lebensdauer und Präzision. Das spezielle Design der Spitze gewährleistet eine reibungslose Arbeit des Meißels mit hoher Materialabtragsrate ohne Verklemmen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
400
Schaft, Form:
SDS max
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.5x länger als ein Bosch SDS max-3C Spitzmeißel
Kurzbeschreibung (klein):
Selbstschärfende Spitze für Langlebigkeit | Verdrehte Bohrspitze zum effizienten Aufbrechen von Beton | Das RTec-Element sorgt für einen höheren Materialabtrag
Material:
Beton | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
RTec Speed Spitzmeißel, selbstnachschärfend mit langer Lebensdauer und hoher Materialabtragsrate | Der RTec Speed Spitzmeißel mit SDS max ist ideal für Präzisionsarbeiten in Beton geeignet
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
100 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bruttogewicht:
7,23 kg
Nettogewicht:
7,23 kg
Volumen:
3,6 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spitzmeißel
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 87,96*
€ 108,60*
2 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 87,70*
€ 108,61*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 93,95*
€ 118,25*
12 Tage
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 95,81*
€ 118,35*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 95,68*
€ 118,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,16*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,30*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,89*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,76*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,69*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,99*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,30*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,18*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,23*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,09*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 32,25*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 19,73*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,28*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,66*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.