Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-4C Fliesenmeißel, 80 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1618601019
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601019
EAN/GTIN:
     3165140052979
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Schnelles Entfernen von Fliesen! Mit dem langen, dünnen, abgewinkelten Blatt lassen sich Fliesen mühelos entfernen Renovierer müssen Fliesen entfernen können, ohne sie zu zerbrechen. Der PRO SDS max-4C Fliesenmeißel hat eine breite, flache Klinge, mit der du Wand- und Bodenfliesen effizient entfernen kannst. Der PRO SDS max-4C ist eine gute Wahl für Renovierer, die einen langlebigen Meißel zum schnellen Herausreißen von Boden- und Wandfliesen benötigen. Das Blatt des Meißels ist zum Schaft hin leicht geneigt. Dadurch kannst du unter die Fliesen greifen und diese herausheben, ohne sie zu zerbrechen. Wir haben das Blatt so konzipiert, dass es scharf bleibt, während er abgenutzt wird.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
300
Meißelschneide mm:
80
Schaft, Form:
SDS max
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Entfernen von Fliesen
Kurzbeschreibung (klein):
Mit dem langen, dünnen, abgewinkelten Blatt lassen sich Fliesen mühelos entfernen
Material:
Fliesen
Produkttext, Zubehör, grau:
Fliesenmeißel | Fliesenmeißel mit SDS max, ausgelegt für das normale Entfernen von Wand- und Bodenfliesen
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
300 mm
Schneidenbreite:
80 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bruttogewicht:
0,786 kg
Nettogewicht:
0,778 kg
Volumen:
0,693 dm3
Abmessung Länge:
394 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds, Fliesenmeißel
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,00*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,18*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,99*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,65*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,65*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,21*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,17*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,25*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,24*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 32,50*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 19,90*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,43*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,68*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,21*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 87,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.