Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandzwinge EZS 450x80mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhandzwinge EZS 450x80mm BESSEY
Einhandzwinge EZS 450x80mm BESSEY
Einhandzwinge EZS 450x80mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158034607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3051290450
EAN/GTIN:
     4008158034607
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Einhandzwinge EZS Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Der Festbügel kann ohne Werkzeug schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden. Mit weichen Schutzkappen und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Anwendung: Für Spannkräfte bis 2 kN einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopfarbeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Ausladung:
80 mm
Spannweite:
450 mm
Gleitschiene:
19 x 6 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3051290450
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey einhandschraubzwinge, einhandschraubzwinge, Schraubzwingen, Bessey, Zwinge, Handwerkzeuge, QR4029081, Einhand-Zwinge, 3051290450, 51290450
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 18,17*
€ 21,63*
1
€ 4,90*
ab € 17,93*
€ 22,37*
8 Tage
80
1
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 23,39*
3 Tage
84
1
€ 7,90*
ab € 20,11*
€ 23,76*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,32*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS30-8
ab € 16,76*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS60-8
ab € 19,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.