Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Hase Montaghandschuh Drive Eco-Tan, Gr. 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-334790
Hersteller:
Hase
Herst.-Nr.:
6522027
EAN/GTIN:
4018949652262
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hase Montagehandschuh Driver Eco-Tan
Ausführung:
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Universeller Arbeits- und Montagehandschuh
Speziell für Allergiker
Mit hohem Tragekomfort
Für Innen- und Außenbereiche
Gummizug im Handrücken
Chromfrei gegerbt
Schadstoffgeprüft
Stärke: 1,0 mm
Farbe: schwarz-weiß
Material:
Top-Ziegen-Nappaleder, sämisch gegerbt, Polyester-Oberteil
Weitere Informationen:
Basis:
Montagehandschuh
Branche:
Handel, Verkehr, Logistik
Gummizug:
über Handrücken
Zusätzliche Schutzfunktion:
ohne
Länge bis:
260 mm
Kategorie:
Kat. II
Länge von:
230 mm
Schutz:
EN 388: 2.1.4.4
Eigenname Material:
Nylon
Durchstichfestigkeit:
Stufe 4
Verarbeitung Naht:
doppelt genäht
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Größenspiegel:
8-12
Internetfarbe:
schwarz
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert:
Nein
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Stulpenart:
ohne
Passform:
einseitig tragbar
Material Handschuh:
Ziegennappaleder
Farbe:
schwarz-weiß
Besonderheit Material:
allergikergeeignet
Länge:
250 mm
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
mechanische Risiken
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Farbbesonderheit:
ohne
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Normen:
EN 388, EN 420
Schutzklasse:
2
Material:
Leder / Textil
Hersteller:
Hase
Größe:
10
... >
Handschutz
>
Mechaniker / Montagehandschuhe
>
Hase Montagehandschuh Driver Eco-Tan
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nappa-Handschuhe
,
Nappahandschuhe
,
Nappalederhandschuh
,
Nappalederhandschuhe
,
Schafsnappahandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuhe weiß gr.10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
Montagehandschuh Driver Eco-Tan, Gr. 10
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,66*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 4,74*
Lager 5766
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,59*
€ 4,77*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 3,75*
€ 4,91*
Lager 8580
6 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 3,82*
€ 5,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 56,88* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARMCOVER CUT 5 DL, Sinomac® Schnittschutz, Daumenloch
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
ARMCOVER CUT 5, Sinomac® Schnittschutz, Klettverschluss 30cm
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 30cm L
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 35cm L
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 35cm XL
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 45cm L
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 45cm XL
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 50cm L
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 50cm XL
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
HASE Armcover-Schnittschutz gelb mit Klett 40cm
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen