Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-334862 Herst.-Nr.: 0076490493363 EAN/GTIN: 0076490493363 |
| |
|
| | |
| Ansell Einweghandschuh TouchNTuff PowerGrab 92-600
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 Typ B, EN ISO 374-5:2016, Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe
- Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe
- Frei von Latexproteinen und Silikon
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Glattes Griffprofil, Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 374): 1,5
- Länge: 240 mm
- Stärke: 0,12 mm
- Farbe: grün
Material: Beschichtung Nitril
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung
Weitere Informationen: | | Basis: | Produktschutzhandschuh | PSA-Kategorie: | Kat. III | Branche: | Maschinenbau | AQL (DIN EN 374): | 1,5 | Kategorie: | Kat. III | Griffprofil: | glatt | Schutz: | EN 374: JKPT | Verwendbarkeit: | einfach | Marke: | Ansell | Lebensmitteleignung: | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 | Grundpreis: | Nein | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Inhalt: | Box a 100 Stück | Größenspiegel: | 6,5/7-9,5/10 | Internetfarbe: | grün | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Farbe Material Handschuh: | grün | Stulpenform: | kurz | Typ: | 92-600 | Stulpenart: | Rollrand | Materialstärke: | 0,12 mm | Passform: | einseitig tragbar | Farbe: | grün | Material Handschuh: | Nitril | Besonderheit Material: | antistatisch | Chemikalienschutz EN 374: | Typ B | Gefährdung: | Kontamination des Produkts | Normen: | EN 374, EN 420 | Länge: | 240 mm mm | Material: | Nitril | Hersteller: | Ansell | Größe: | 8,5-9 | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandsch.TouchNTuff 92-600,Gr.8,5-9,Box a 100 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 13,33* | € 13,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 4,79* | ab € 11,61* | € 15,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,90* | ab € 11,56* | € 15,86* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 11,65* | € 15,89* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Box | € 5,90* | ab € 13,81* | € 19,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Paar (ab € 0,1381* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|